K0382.21012 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B, Stahl
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit Feingewinde Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0382.21012
Rubix:517397
EAN:4059245135233



Dokumente
Produktdetails : K0382.21012 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B, Stahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank.Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit Feingewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen