K0384.30625 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:D, Edelstahl

Kugeldruckschraube ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0384.30625
Rubix:332205
EAN:4059245138050
K0384.30625 Kugeldruckschraube Form D Niro

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0384.30625 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:D, Edelstahl


Werkstoff:

Schraube Edelstahl. Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4.Ausführung: Edelstahl blank.Bestellbeispiel: 07111-1046Hinweis:

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.

Kugeldruckschraube ohne Kopf

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung4 g
Werkstoffedelstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
2,83 exkl. MwSt.
/ Stück
3,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen