K0327.212 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0327.212
Rubix:171394
EAN:4059245008797



Dokumente
Produktdetails : K0327.212 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Druckstift gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std