GN615.4-M10-BS Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke, mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.4-M10-BS
Rubix:794019
Hersteller:GN 615.4-M10-BS
EAN:4045525863088



Produktdetails : GN615.4-M10-BS Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
