K0380.20416 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:B
Kugeldruckschraube mit Kopf Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0380.20416
Rubix:3755757
EAN:4059245133291



Dokumente
Produktdetails : K0380.20416 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:B
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage