GN611-M16-30-L Druckstück, federnd, normaler Federdruck, Stahl
Federnde Druckstücke, lange Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 611-M16-30-L
Rubix:92363
Hersteller:GN 611-M16-30-L
EAN:4045525309814





Produktdetails : GN611-M16-30-L Druckstück, federnd, normaler Federdruck, Stahl
Federnde Druckstücke GN 611 werden als Auswerfer, An- und Abdruckstifte in der Blechverarbeitung, sowie als Dämpfungselement verwendet. Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 611.5-M ... ein spezieller Schraubendreher lieferbar (siehe Tabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
