GN615.1-M8-BSN Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.1-M8-BSN
Rubix:92437
Hersteller:GN 615.1-M8-BSN
EAN:4045525313866





Produktdetails : GN615.1-M8-BSN Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 615.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
