GN611-M16-25-LS Druckstück, federnd, verstärkter Federdruck, Stahl
Federnde Druckstücke, lange Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 611-M16-25-LS
Rubix:578214
Hersteller:GN 611-M16-25-LS
EAN:4045525598744





Produktdetails : GN611-M16-25-LS Druckstück, federnd, verstärkter Federdruck, Stahl
Federnde Druckstücke GN 611 werden als Auswerfer, An- und Abdruckstifte in der Blechverarbeitung, sowie als Dämpfungselement verwendet. Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 611.5-M ... ein spezieller Schraubendreher lieferbar (siehe Tabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
