9117790029 Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE Form B 6H M20x1,5
FAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17790029, 9117790029
Rubix:1945589
Hersteller:17790029
EAN:4317784535588

Produktdetails : 9117790029 Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE Form B 6H M20x1,5
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE vaporisiert Form B 6H M20x1,5 FORMAT
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
