9117790023 Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE Form B 6H M14x1,5
FAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17790023, 9117790023
Rubix:1688713
Hersteller:17790023
EAN:4317784535649

Produktdetails : 9117790023 Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE Form B 6H M14x1,5
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE vaporisiert Form B 6H M14x1,5 FORMAT
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 11 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
