VIKAN 29089 Tisch- & Bodenschaber, 245 mm, Schwarz
VIKAN 29089 Tisch- & Bodenschaber
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:29089
Rubix:3952664
Hersteller:29089
EAN:15705028046307



Produktdetails : VIKAN 29089 Tisch- & Bodenschaber, 245 mm, Schwarz
Entfernen/lösen Sie hartnäckige Speisereste oder z. B. Etiketten von Böden und anderen Oberflächen mit diesem Tisch- und Bodenschaber. Dieser verfügt über eine sehr langlebige und solide Klinge aus rostfreiem Stahl. Kann mit jedem Vikan-Griff mit Gewinde verwendet werden.
247 mm, Hart, Schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 24,5 cm |
|---|---|
| Typ | tisch- & bodenschaber |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage