V6-00070 CASC NBR 45 670 Faltenbalg CASC

Faltenbälge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:437106
Rubix:463586
Hersteller:437106
V6-00070 CASC NBR 45 670 Faltenbalg CASC

Technische Zusammenfassung

Durchmesser76 mm
Werkstoff45 nbr 670
Min. Länge14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V6-00070 CASC NBR 45 670 Faltenbalg CASC


Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Einfaltenbalg V6 00070 45 NBR 670

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser76 mm
Werkstoff45 nbr 670
Min. Länge14 mm
Max. Länge30 mm
Zolltarifcode40169300
73,29 exkl. MwSt.
/ Stück
87,21 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
73,29 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
54,97 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
54,97 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
43,97 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
24,15 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
14,94 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
13,79 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
13,22 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
12,87 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen