3210009475 Fachteiler durchgehend T500xH400 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend T500xH400 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001977
Rubix:1097308
EAN:4026212075151




Technische Zusammenfassung
| Modell | meta clip fachteiler durchgehend t500xh400 verzinkt |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
Produktdetails : 3210009475 Fachteiler durchgehend T500xH400 mm verzinkt
Fachteiler, durchgehend • Oberfläche: verzinkt Info: Höhenmaße werden von Bodenoberkante zu Bodenoberkante angegeben.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | meta clip fachteiler durchgehend t500xh400 verzinkt |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Länge | 400 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage