3210009470 Fachteiler durchgehend T500xH300 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend T500xH300 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001976
Rubix:1097289
EAN:4026212075106



Produktdetails : 3210009470 Fachteiler durchgehend T500xH300 mm verzinkt
Fachteiler, durchgehend • Oberfläche: verzinkt Info: Höhenmaße werden von Bodenoberkante zu Bodenoberkante angegeben.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 9900001976 |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
