3210009455 Fachteiler durchgehend T400xH500 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend T400xH500 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001973
Rubix:1097240
EAN:4026212075199

Produktdetails : 3210009455 Fachteiler durchgehend T400xH500 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend verzinkt, Tiefe 400 mm Höhenmaße werden von Bodenoberkante zu Bodenoberkante gemessen.
Fachteiler durchgehend T400xH500 mm verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Modell | t400xh500 mm verzinkt |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
