3210008915 Doppel-Steckregal 100 AF H2500xB1000xT2x300mm verz

Doppel-Steckregal 100 AF H2500xB1000xT2x300mm verz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900028110
Rubix:1099923
EAN:4026212100778
3210008915 Doppel-Steckregal 100 AF H2500xB1000xT2x300mm verz

Technische Zusammenfassung

Modellclip 100 af
Breite1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210008915 Doppel-Steckregal 100 AF H2500xB1000xT2x300mm verz


Steckregal META CLIP, doppelseitig, Fachlast 100 kg, verzinkt • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Technische Informationen


Attribute
Modellclip 100 af
Breite1000 mm
Länge2500 mm
Werkstoffstahl, sendzimierverzinkt
Zolltarifcode94039010
358,65 exkl. MwSt.
/ Stück
426,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage