Referenzen
Pferd Tools:F 8030/6 A 240
Rubix:1283163
Hersteller:44514246
EAN:4007220155790

Produktdetails : 44514246 FÄCHERSCHLEIFER F 8030/6 A 240
Fächerschleifer F 8030/6 A 240
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 240 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
