Referenzen
Pferd Tools:F 6050/6 A 80
Rubix:1283127
Hersteller:44511086
EAN:4007220155578

Produktdetails : 44511086 FÄCHERSCHLEIFER F 6050/6 A 80
Fächerschleifer F 6050/6 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
68,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
