3210013265 Fachboden Stahlpaneel 2700x1100 mm
Fachboden Stahlpaneel 2700x1100 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002389
Rubix:1097761
EAN:4026212152814



Produktdetails : 3210013265 Fachboden Stahlpaneel 2700x1100 mm
Fachboden für Großfachregal META MULTIPAL Lieferung: Stahlpaneelen, Holmen und Sicherungsstiften.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multipal s |
|---|---|
| Breite | 2700 mm |
| Länge | 1100 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt (korrosionsschützende zinkbeschichtung) |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
452,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
