3210006765 Fachboden S 100 CLIP 1000x500 mm verz.
Fachboden S 100 CLIP 1000x500 mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001798
Rubix:1010275
EAN:4026212047516



Produktdetails : 3210006765 Fachboden S 100 CLIP 1000x500 mm verz.
Fachboden für Steckregal Meta CLIP, Fachlast 100 kg • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | s 100 clip |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | verzinkt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
