Referenzen
Meta:9900002746
Rubix:1097803
EAN:4026212117714



Produktdetails : 3210016425 Unterlegblech 1,5 mm
Unterlegblech, 1,5 mm • Oberfläche: verzinkt Hinweis: Das Unterlegblech dient der Fußverankerung.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multistrong l + m |
|---|---|
| Breite | 66 mm |
| Länge | 115 mm |
| Werkstoff | verzinkt |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
