3210016445 Fachboden MS 200 verz. 1000x800 mm
Fachboden MS 200 verz. 1000x800 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002741
Rubix:1097773
EAN:4026212118544



Produktdetails : 3210016445 Fachboden MS 200 verz. 1000x800 mm
Fachboden für Kragarmregale • Für Ausführung L und M • Verzinkt Lieferung: Inkl. Verschraubung.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | ms 200 verzinkt |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
