K0648.2521108X40 Exzenterhebel, einstellbar, GR.2, Polyamid

Exzenterhebel Kunststoff einstellbar mit Außengewinde, Kunststoff-Metall-Druckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0648.2521108X40
Rubix:3739099
EAN:4059245209958
EXZENTERHEBEL GR.2  M8X40 EINSTELLBAR, MIT KUNSTSTOFFGRIFF

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Einspannkraft5000 N
Länge110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0648.2521108X40 Exzenterhebel, einstellbar, GR.2, Polyamid


Exzenterhebel sind optimal geeignet für die Schnellfixierung. Die Produkte sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.
WERKSTOFF: Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank. | HINWEIS: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen. | AUSFÜHRUNG 1: einstellbar | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung77 g
Material/VerarbeitungStahl
Einspannkraft5000 N
Länge110 mm
Höhe16,2 mm
Durchmesser des Drahtes27,1 mm
HerkunftslandDE
7,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Einspannkraft

Länge

Höhe