K0005.1511106X50 Exzenterhebel, GR.1, Alu Schwarz Pulverbeschichtet
Exzenterhebel Aluminium mit Außengewinde, Kunststoff-Metall-Druckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0005.1511106X50
Rubix:1937601
EAN:4059245029617



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 4000 N |
| Länge | 79,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0005.1511106X50 Exzenterhebel, GR.1, Alu Schwarz Pulverbeschichtet
Exzenterhebel sind optimal geeignet für die Schnellfixierung. Die Produkte sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. | HINWEIS: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Einspannkraft | 4000 N |
| Länge | 79,2 mm |
| Höhe | 14,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 18,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen