K0006.1511405X30 Exzenterhebel, einstellbar, GR.1, Aluminium
Exzenterhebel Aluminium einstellbar mit Außengewinde, Kunststoff-Metall-Druckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0006.1511405X30
Rubix:3740981
Hersteller:K0006.1511405X30
EAN:4059245246885



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Einspannkraft | 1200 N |
| Länge | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0006.1511405X30 Exzenterhebel, einstellbar, GR.1, Aluminium
Exzenterhebel sind optimal geeignet für die Schnellfixierung. Die Produkte sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. | HINWEIS: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation). | AUSFÜHRUNG 1: einstellbar | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Einspannkraft | 1200 N |
| Länge | 30 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Bauform | exzenterhebel, einstellbar, mit außengewinde (gr.1), aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage