LRCB 16 Wellenunterstützung, mit Bohrung

Ewellix Wellenunterstützung LRCB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ewellix:LRCB 16
Rubix:33573
Hersteller:M/2201610
EAN:7316577656087
LRCB 16 Wellenunterstützung, mit Bohrung

Technische Zusammenfassung

Wellendurchmesser16 mm
Länge600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRCB 16 Wellenunterstützung, mit Bohrung


Ewellix, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung -, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Wellenblöcke stützen die Welle nur an den Enden. Sie eignen sich zum flexiblen Aufbau von Linientischen mit unterschiedlichen Längen und Breiten. Wellenstützen werden normalerweise über die gesamte Länge der Welle montiert und erfordern daher lineare Lagereinheiten in offener Ausführung. Für Quadro-Einheiten sind spezielle Wellenblöcke mit festem Wellenabstand erhältlich. Für die ISO-Serien 1 und 3 sind geeignete Designs erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht640 g
Verpackungsmaße (L x B x H)6180x610x320 mm
Gewicht der Verpackung839 g
Wellendurchmesser16 mm
Länge600 mm
Serielrcb
Breite45 mm
Höhe26 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
110,00 exkl. MwSt.
/ Stück
130,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage