LTBR 12 Tandem-Linearlagereinheit
Ewellix Tandem-Linearlagereinheit LTBR
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : LTBR 12 Tandem-Linearlagereinheit
Ewellix, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung -, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Neben den einzelnen Einheiten von Ewellix, gibt es auch Tandem- und Quadro-Einheiten für die Kompaktversion (ISO-Serie 1) und die Standardversion (ISO-Serie 3). Tandemeinheiten sind mit zwei hintereinander angeordneten Lagern ausgestattet, die es dem Kunden ermöglichen, lineare Tische mit variablen Breiten zu entwerfen. Quadro-Einheiten haben vier Lager und einen festen Wellenabstand und sind die benutzerfreundlichsten linearen Stufenkomponenten. Die Gehäuse der Geräte bestehen aus Aluminium.
Stärken
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 540x440x860 mm |
| Gewicht der Verpackung | 181,6 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Länge | 60 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 1020 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 1140 N |
| Serie | compact series iso 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
