Referenzen

Produktdetails : LLTHR 15 P5 Führungsschiene
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Die profilierten Schienenführungen der LLT-Serie von Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, gewährleisten eine gleichmäßige Tragfähigkeit in alle Hauptrichtungsrichtungen. Sie sind mit 4 Reihen von Kugellagern im rechten Winkel ausgestattet. Dank der X-Anordnung mit Schienen und Wagen (Block) können auch größere Höhenunterschiede ausgeglichen werden. Dieses überlegene Design gewährleistet einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb des LM-Systems und erhöht die Steifigkeit gegenüber Kopflasten. Die LM-Blöcke können durch dieselbe Schienengröße ersetzt werden, was die Wartung und Installation vereinfacht. Verschiedene Schienen, LM-Blöcke und Zubehör sorgen für ein breites Anwendungsspektrum. Diese Serie eignet sich beispielsweise für folgende Anwendungen: Fördertechnik, Kunststoffspritzguss, Holzbearbeitung, Druck- und Verpackungsindustrie sowie Medizintechnik.
Technische Informationen
| Breite | 15 mm |
|---|---|
| Länge | 3920 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Baugröße | 15 mm |
| Teilung | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
