LWRPM 6400 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix Präzisionsschiene mit Gleitbelag LWRPM
Siehe technische InformationenReferenzen
Ewellix:LWRPM6400
Rubix:34420
EAN:4064329186834

Produktdetails : LWRPM 6400 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Präzisionsschiene mit Gleitbelag
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrpm 6400 führungsschiene gleitbelag |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 16,6 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
470,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
560,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
