Referenzen
INA:LFS20-RB
Rubix:25837
Hersteller:0077736500000

Produktdetails : LFS20-RB Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Typ | lfs20-rb laufrollentragschiene |
| Länge | 2400 mm |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,2 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,38 € exkl. MwSt.
/ 0,1
21,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
