Referenzen
Ewellix:LPAR 60
Rubix:33476
Hersteller:M/2201218
EAN:7316570939170




Technische Zusammenfassung
| Serie | standard series iso 3 |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
Produktdetails : LPAR 60 Lineargleitlager
Ewellix, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Lineargleitlager, geschlossen, nicht abgedichtet
Stärken
Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 630 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1150x1150x1500 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1558,6 g |
| Serie | standard series iso 3 |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Länge | 125 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 60000 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 16600 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage