Referenzen
Ewellix:LLTHC30UT1P5
Rubix:835332
Hersteller:P010822

Produktdetails : LLTHC 30 U T1 P5 Führungswagen
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 60 mm |
|---|---|
| Länge | 3944 mm |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.406,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.673,73 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
