ESS-100-GT-M10 Sauger

ESS Vakuumsauger

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ESS-100-GT-M10
Rubix:431024
Hersteller:525986
EAN:4052568083175
ESS-100-GT-M10 Sauger
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpolyurethan-hochleistungselastomer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESS-100-GT-M10 Sauger


Vakuumsauger ESS-100-GT-M10 leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=9 mm, Min. Werkstückradius R=135 mm, Nennweite=5,5 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=53,9 cm3
Sauger ESS-100-GT-M10 leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=135 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=rund, Glockenform, Zuordnung Saugerhalter=Größe 5

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht96 g
Werkstoffpolyurethan-hochleistungselastomer
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,30 exkl. MwSt.
/ Stück
57,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage