ESNU-40-10-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform ESNU

ESNU Normzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ESNU-40-10-P-A
Rubix:424434
Hersteller:196379
EAN:4052568159337
ESNU-40-10-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform ESNU
Technische Zusammenfassung
Typesnu normzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESNU-40-10-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform ESNU


Zylinder nach ESNU-10-50-P-A in Anlehnung an DIN ISO 6432 zur Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit Endanschlag-Sprengringen. Hub=50 mm, Kolbendurchmesser=10 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: Sprengringe/Puffer auf beiden Seiten, Einbaulage=beliebig
Rundzylinder ESNU-40-10-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=60 N, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht690,63 g
Typesnu normzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,11 exkl. MwSt.
/ Stück
101,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage