ESNU-10-50-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform ESNU

ESNU Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESNU-10-50-P-A
Rubix:423457
Hersteller:19259
EAN:4052568003517
ESNU-10-50-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform ESNU

Technische Zusammenfassung

Typesnu standardzylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESNU-10-50-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform ESNU


Zylinder nach ESNU-10-50-P-A in Anlehnung an DIN ISO 6432 zur Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit Endanschlag-Sprengringen. Hub=50 mm, Kolbendurchmesser=10 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: Sprengringe/Puffer auf beiden Seiten, Einbaulage=beliebig
Normzylinder ESNU-10-50-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht48,8 g
Typesnu standardzylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
42,04 exkl. MwSt.
/ Stück
50,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen