64 62 120 ESD Elektr.Vornschrägschn.ESD120mm Minischneide Knipex
ESD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:64 62 120 ESD
Rubix:1044387
EAN:4003773025085



Dokumente
Produktdetails : 64 62 120 ESD Elektr.Vornschrägschn.ESD120mm Minischneide Knipex
Der Knipex Elektronik-Vornschneider 64 62 120 ESD wurde für präzise Schneidarbeiten an weichen Drähten in der Elektronik und Feinmechanik entwickelt. Dank der frontalen Schneidengeometrie eignet sich das Werkzeug ideal für Arbeiten in beengten Bereichen, insbesondere auf Leiterplatten (PCB).
Eigenschaften:
Der Knipex 64 62 120 ESD ist ausschließlich für den frontalen Schnitt von weichen Drähten mit einem Schneidwinkel von 65° zur Oberfläche ausgelegt. Der kompakte Kopf ermöglicht Arbeiten direkt an Bauteiloberflächen und sorgt für nahezu bündige Schnitte. Lasergehärtete Schneiden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Schnittqualität, während das präzise durchgesteckte Gelenk unerwünschte Bewegungen reduziert und eine exakte Ausrichtung der Schneiden sicherstellt.
Die reibungsarme Doppelfeder unterstützt eine gleichmäßige, sanfte Öffnung – ideal für wiederholte Arbeitsabläufe in Fertigung und Instandhaltung. Die spiegelpolierte Oberfläche in Kombination mit einem dünnen Ölfilm bietet zuverlässigen Korrosionsschutz und minimiert das Risiko von Chrompartikeln auf sensiblen Leiterplatten. Die ableitfähigen Mehrkomponenten-Griffe sorgen für eine kontrollierte und dauerhafte Ableitung elektrostatischer Ladungen (ESD-Schutz).
Spezifikationen:
• Gewicht: 70 g
• Abmessungen: 120 × 66 × 17 mm
• Oberfläche: spiegelpoliert
• Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz/grau, ableitfähig (ESD)
• Kopfbreite: 11 mm
• Backenlänge: 20 mm
• Schneidenlänge: 7 mm
• Frontaler Schneidwinkel: 65° zur Oberfläche
• Schneidkapazität: Weichdraht bis Ø 0,6 mm (ausschließliche Verwendung)
• Schneidenhärte: lasergehärtet, ca. 56 HRC
• ESD-Ausführung: ja
Normen:
• DIN ISO 9654 – Präzisions-Seitenschneider und Elektronikschneider
• DIN EN 61340-5 – Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Entladungen
• REACH-konform – keine SVHC gemäß Dokumentation enthalten
Eigenschaften:
Der Knipex 64 62 120 ESD ist ausschließlich für den frontalen Schnitt von weichen Drähten mit einem Schneidwinkel von 65° zur Oberfläche ausgelegt. Der kompakte Kopf ermöglicht Arbeiten direkt an Bauteiloberflächen und sorgt für nahezu bündige Schnitte. Lasergehärtete Schneiden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Schnittqualität, während das präzise durchgesteckte Gelenk unerwünschte Bewegungen reduziert und eine exakte Ausrichtung der Schneiden sicherstellt.
Die reibungsarme Doppelfeder unterstützt eine gleichmäßige, sanfte Öffnung – ideal für wiederholte Arbeitsabläufe in Fertigung und Instandhaltung. Die spiegelpolierte Oberfläche in Kombination mit einem dünnen Ölfilm bietet zuverlässigen Korrosionsschutz und minimiert das Risiko von Chrompartikeln auf sensiblen Leiterplatten. Die ableitfähigen Mehrkomponenten-Griffe sorgen für eine kontrollierte und dauerhafte Ableitung elektrostatischer Ladungen (ESD-Schutz).
Spezifikationen:
• Gewicht: 70 g
• Abmessungen: 120 × 66 × 17 mm
• Oberfläche: spiegelpoliert
• Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz/grau, ableitfähig (ESD)
• Kopfbreite: 11 mm
• Backenlänge: 20 mm
• Schneidenlänge: 7 mm
• Frontaler Schneidwinkel: 65° zur Oberfläche
• Schneidkapazität: Weichdraht bis Ø 0,6 mm (ausschließliche Verwendung)
• Schneidenhärte: lasergehärtet, ca. 56 HRC
• ESD-Ausführung: ja
Normen:
• DIN ISO 9654 – Präzisions-Seitenschneider und Elektronikschneider
• DIN EN 61340-5 – Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Entladungen
• REACH-konform – keine SVHC gemäß Dokumentation enthalten
Stärken
• Präziser Schnitt von Weichdraht durch lasergehärtete Schneiden und 65°-Frontschliff
• Hohe Stabilität und gleichbleibende Schnittqualität dank Präzisionsgelenk
• Ergonomisches Arbeiten bei Serienmontage durch reibungsarme Doppelfeder
• Schutz empfindlicher elektronischer Bauteile durch kontrollierte ESD-Ableitung
• Minimiertes Kontaminationsrisiko auf Leiterplatten durch spiegelpolierte, nicht verchromte Oberfläche
• Hohe Stabilität und gleichbleibende Schnittqualität dank Präzisionsgelenk
• Ergonomisches Arbeiten bei Serienmontage durch reibungsarme Doppelfeder
• Schutz empfindlicher elektronischer Bauteile durch kontrollierte ESD-Ableitung
• Minimiertes Kontaminationsrisiko auf Leiterplatten durch spiegelpolierte, nicht verchromte Oberfläche
Anwendungen
Geeignet für das präzise Schneiden von weichen Drähten und feinen Leitern in der Elektronikfertigung, auf Leiterplatten sowie in der Mikromechanik. Typische Einsatzgebiete sind Lötarbeitsplätze, Leiterplattenbestückung, Prototypenbau, Reparatur von Messgeräten und eingebetteten Systemen sowie die Justage von Präzisionskomponenten. Der frontale Zugang ermöglicht nahezu bündige Schnitte von oben, insbesondere bei eingeschränktem seitlichem Zugriff in Baugruppen, Modulen oder elektronischen Einschüben.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x58x18 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Gewicht | 70 g |
| Schnittleistung | 0,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage