Referenzen
Gedore:E 677 H-300
Rubix:1246944
Hersteller:1822357
EAN:4017981000376


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | hickory (holz) mit gehärteter stählerner schutzhülse |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
Produktdetails : E-677 H-300 Ersatzstiel Hickory 300 mm
Geschmiedeter Hammerkopf, Doppelt geschweifter Hickorystiel mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis, Ersatzstiel No. E 677 H
Geschmiedeter Hammerkopf, Doppelt geschweifter Hickorystiel mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis, Ersatzstiel No. E 677 H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickory (holz) mit gehärteter stählerner schutzhülse |
| Länge | 300 mm |
| Gewicht | 150 g |
| Für Modell | 677 h |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
117,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage