Referenzen
Gedore:E 226 E-4
Rubix:1246758
Hersteller:8827390
EAN:4010883882736

Produktdetails : E-226 E-4 Ersatzstiel Esche 380 mm
Esche (E 9 E) oder Hickory (E 9 H). gemäß DIN 5112. Ausführung -90 = 90 cm Stiel
Ersatzstiel Esche 380 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Werkstoff | eschenholz |
| Länge | 380 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Für Modell | 226 e + 227 e |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
71,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
