K2228.1214105 Erhöhung mit Schnellverschluss, für Kraftspanner, kompakt
ERHÖHUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS, F. KRAFTSPANNER KOMPAKT, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2228.1214105
Rubix:3748401
Hersteller:K2228.1214105
EAN:4059245950409
Dokumente
Produktdetails : K2228.1214105 Erhöhung mit Schnellverschluss, für Kraftspanner, kompakt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet, schwarz verzinkt. Bestellbeispiel: K2228.1214105 Hinweis: Bei Verwendung des Spannelementes ohne T-Nuten-Mutter DIN508 muss die Zugfestigkeit der Aufnahmeplatte mindestens 900 N/mm² betragen. Empfehlung: maximal 2 Zwischenelemente aufeinander aufbauen. Vorteile: Der Schnellverschluss ermöglicht eine schraublose Verbindung der Erhöhungen untereinander und mit dem Kraftspanner kompakt. Zubehör: Kraftspanner kompakt K2227.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

