Isolierter Schraubendreher Bahco BE-8925S, Klingenlänge: 150 mm | Abdruck: Torx-Profil | Abdruckgröße: T25
ERGO™ VDE-isolierte TORX®-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff T5-T30
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:BE-8925S
Rubix:1031971
EAN:7314151839109

Produktdetails : BE-8925S (BAHCO) Ergo Schr.Dr. VDE TORX T25
Ergo Schr.Dr. VDE TORX T25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Klingenlänge | 150 mm |
| Abdruckgröße | t25 |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
67,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
