Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:14450912
Rubix:2947168
Hersteller:OR082,00X03,00 70EPDM291

Produktdetails : OR 82.00X3.00 EPDM 70 291 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 82 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Shorehärte A | 70 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
