GN552.6-31-G3/8-A-2-GB Entlüftungsschraube, ATEX, Kunststoff
ATEX- Entlüftungsschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 552.6-31-G3/8-A-2
Rubix:669640
Hersteller:GN 552.6-31-G3/8-A-2
EAN:4045525681156





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | ohne ölmessstab, mit pu-filter |
Produktdetails : GN552.6-31-G3/8-A-2-GB Entlüftungsschraube, ATEX, Kunststoff
ATEX-Entlüftungsschrauben GN 552.6 eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) 94/9/EG. MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109). Eine ausführliche Betriebsanleitung steht zur Verfügung. Bei der Lieferung liegt sie jeder ATEX-Entlüftungsschraube GN 552.6 bei.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Ausführung | ohne ölmessstab, mit pu-filter |
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90268080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen