K0457.152100 Entlüftungsschraube ohne Ölmessstab, Form:A, Kunststoff
Entlüftungsschraube Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0457.152100
Rubix:336624
EAN:4059245192724



Dokumente
Produktdetails : K0457.152100 Entlüftungsschraube ohne Ölmessstab, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Gehäuse schwarz, Deckel rot.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Entlüftungsschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 29,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Ausführung | ohne luftfilter |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage