GN552.1-31-G1/2-100 Entlüftungsschraube mit Dichtungsscheibe, Kunststoff
Entlüftungsschrauben mit Dichtungsscheibe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 552.1-31-G1/2-100
Rubix:160376
Hersteller:GN 552.1-31-G1/2-100




Produktdetails : GN552.1-31-G1/2-100 Entlüftungsschraube mit Dichtungsscheibe, Kunststoff
Entlüftungsschrauben GN 552.1 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Erreichen eines (geringen) Behälterüberdruckes von 10 bzw. 100 mbar. Die Dichtungsscheibe verhindert die Verschmutzung des Öles von außen (Staub), ein Luftfilter ist nicht erforderlich. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass kein Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl (Ölspritzer) oder während des Transportes.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Ausführung | gn 552.1 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90268080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
