Referenzen
Noga:EL-RC2000
Rubix:1545609
Hersteller:EL-RC2000

Produktdetails : 9680310010 Rückwärts-Entgrater EL-RC2000
Rückwärts-Entgrater RC 2000 IBT
Rückwärts-Entgrater RC 2000 Ausführung: Stabiler, runder Aluminiumhandgriff mit Sechskantschlüssel zum Wechseln der Klinge im Hohlgriff. Die schwenkbaren Klingen schneiden beidseitig und sind auswechselbar. Anwendung: Durch Drücken des hinteren Knopfes schwenkt die Klinge in den Schaft, und das Werkzeug kann durch die Bohrung geführt werden (siehe Skizze). Handgriff RC 2000 mit HSS-Klinge BR 2000 für Bohrungen mit Ø 5,5-10 mm.
Rückwärts-Entgrater RC 2000 Ausführung: Stabiler, runder Aluminiumhandgriff mit Sechskantschlüssel zum Wechseln der Klinge im Hohlgriff. Die schwenkbaren Klingen schneiden beidseitig und sind auswechselbar. Anwendung: Durch Drücken des hinteren Knopfes schwenkt die Klinge in den Schaft, und das Werkzeug kann durch die Bohrung geführt werden (siehe Skizze). Handgriff RC 2000 mit HSS-Klinge BR 2000 für Bohrungen mit Ø 5,5-10 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9680310010 entgratwerkzeug rueckw. rc 2000 ibt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std