Referenzen
Noga:EL-SG1500
Rubix:1084924
Hersteller:EL-SG1500

Technische Zusammenfassung
| Typ | 9679400010 entgratwerkzeug softg. entgratsenker ibt |
|---|
Produktdetails : 9679400010 Entgratsenker EL-SG1500 mit Softgrip
Entgratsenker mit Softgrip IBT
Softgrip-Entgratsenker-Satz SG 1500 Ausführung: Mit ergonomisch geformtem Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit dem Senkkopf wird ein schnelleres und ermüdungsfreieres Ansenken und Anfasen von Bohrungen bis Ø 16,5 mm ermöglicht. Satzinhalt: 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin 1 HSS-Kurbelsenker BC 1650 Ø 3,2 mm, Außen-Ø 16,5 mm
Softgrip-Entgratsenker-Satz SG 1500 Ausführung: Mit ergonomisch geformtem Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit dem Senkkopf wird ein schnelleres und ermüdungsfreieres Ansenken und Anfasen von Bohrungen bis Ø 16,5 mm ermöglicht. Satzinhalt: 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin 1 HSS-Kurbelsenker BC 1650 Ø 3,2 mm, Außen-Ø 16,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9679400010 entgratwerkzeug softg. entgratsenker ibt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std