9679920015 Entgratwerkzeug-Satz EL-SG2001 Softgrip 1
Entgratwerkzeug-Stz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Noga:EL-SG2001
Rubix:1034340
Hersteller:EL-SG2001
EAN:7290005391125

Produktdetails : 9679920015 Entgratwerkzeug-Satz EL-SG2001 Softgrip 1
Entgratwerkzeug-Satz SOFTGRIP 1 IBT
Softgrip-Satz SG 2000/SG 2001 Ausführung: Robuster, ergonomisch geformter Softgrip-Handgriff mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Die Plus-Klingen zeichnen sich durch einen langen Standweg und Eignung für rostfreie Stähle aus. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Das Entgratwerkzeug ist für alle feinen, mittleren und für schwerste Entgratarbeiten geeignet. Satzinhalt: 1 Soft-Handgriff EL SG 3000GT 11 HSS-Plus-Klinge B 10 S 11 HSS-Plus-Klinge E 100 S
Softgrip-Satz SG 2000/SG 2001 Ausführung: Robuster, ergonomisch geformter Softgrip-Handgriff mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Die Plus-Klingen zeichnen sich durch einen langen Standweg und Eignung für rostfreie Stähle aus. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Das Entgratwerkzeug ist für alle feinen, mittleren und für schwerste Entgratarbeiten geeignet. Satzinhalt: 1 Soft-Handgriff EL SG 3000GT 11 HSS-Plus-Klinge B 10 S 11 HSS-Plus-Klinge E 100 S
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9679920015 entgratwerkzeug-stz. softgrip 1 ibt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std