Referenzen
Format:24420600, 9124420600
Rubix:1556553
Hersteller:4317784144889
EAN:4317784144889

Produktdetails : 9124420600 Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
