Schraubendrehereinsatz Facom EH.206L, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 70 mm | Endbearbeitung: Satin/Chrom

EH.2L - Lange Standard-Bits der Serie 2 für Sechskantschrauben

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:EH.206L
Rubix:3670181
EAN:3148510229355
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge70 mm
Abdruckgröße6
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EH.206L Bit Serie 2 - Sechskant 6 mm


Bit Serie 2 Antrieb Aussensechskant 8 mm (5/16") lang Abtrieb Innensechskant 10 mm

Produktstärken:
Für manuelles Verschrauben

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Verpackungsmaße (L x B x H)70x8x8 mm
Gewicht der Verpackung23 g
Länge70 mm
Abdruckgröße6
Abdruckhex / allen
Endbearbeitungsatin/chrom
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,88 exkl. MwSt.
/ Stück
8,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage