Referenzen
Fortis Tools:43490376, 9482000376
Rubix:2157233
Hersteller:4317784715546
EAN:4317784715546
Produktdetails : 9482000376 Parallel-Endmass 300mm Toleranz 2
Parallel-Endmass 300mm Toleranz 2
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std